Nobø - NTB-2R Nobø Rom/gulvtermostat MATT SORT 2021

Glen Dimplex

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 5...40 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690108246

Elnummer

5422402

Leverandørens varenummer

X-86000104

Typebeskrivelse

NTB-2R sort matt

Modell / utførelse

På/av

Differanseverdi

5...40 K

Monteringsmetode

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning

16 A

Farge

Svart

Type spenningsforsyning

230 V AC

Tilkobling

Tre-fire-leder

Med mottaker

Ja

Måleområde

7...40 °C

Utvendig føler

Ja

Termisk feedback

Uten

Reguleringskarakteristikk

PID

Oppvarming

Ja

Antall utganger varme

1

Egnet for kjøling

Nei

Antall utganger kjøling

0

Justerbar differanse

Ja

Temperatur avlesbar

Ja

Med lydindikator

Nei

Sensor-/følertype

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging)

2

Med display

Ja

Betjening

Tast

Tildekket betjening

Nei

Med tappevannskrets

Nei

Kontaktutførelse

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning

230 V

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA)

1

Eksplosjonssikker

Nei

Høyde

84 mm

Bredde

84 mm

Dybde

40 mm

Klasse for temperaturregulator

II

Standby strømforbruk (solstandby)

0,5 W

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Nobø NTB-2R er en av den nye generasjonen gulvtermostater der brukervennlighet og de smarte detaljene er viktig. Enheten har både lokal og trådløs kontroll for å kunne kommunisere med andre produkter i Nobø Energy Control systemet via Nobø Hub.

Kan brukes med og uten Nobø Hub
Styr gulvene dine fra Nobø Energy Control appen
Innebygget ukesur for bruk uten Nobø Hub
Lettlest display
Hvit eller sort farge,

Med appen Nobø Energy Control setter du enkelt ukesprogrammer og sørger for at dine gulv og dine panelovner virker sammen. For systemer uten bruk av Nobø Hub og app har NTB-2R innebygget ukesur så du lett kan sette ukesprogram direkte på enheten. Med en enkel og intuitiv meny er det lett å sette programmer og du kan også bruke NTB-2R som effektregulator for panelovner. NTB-2R er tilgjengelig i både sort og hvit for å matche de aller fleste hjem. Det høyoppløselige displayet er lett å lese med bakgrunnsfarge som indikerer systemstatus: rød for komfort, grønn for energisparing og blå for frostvakt. Ekstern gulvsensor er inkludert og enheten kan brukes enten med denne eller med den innebygde romsensoren. NTB-2R er også kompatibel med de fleste gulvsensorer for enkel oppgradering.