Amokabel - Kobber Line hard Cu 25/7 - trommel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 25 mm²
Ytre diameter - 6 mm
Antall enkelttråder - 7
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090030190461
Elnummer
2803716
Leverandørens varenummer
2803716
Typebeskrivelse
2803716
Tverrsnitt
25 mm²
Ytre diameter
6 mm
Antall enkelttråder
7
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel)
2,14 mm
Kappemateriale
Uten
Farge
Andre
Vekt
214 kg/100m kg/100 m
Kobber line i henhold til EN 50182- IEC 60228.Kobberlinen er i hardtrukken rund komprimert utførelse