Duracell - Duracell batterier Li-on CR2032 - 2pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 220 mAh
IEC-betegnelse - CR 2032
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394203921
Elnummer
6200016
Leverandørens varenummer
203921
Typebeskrivelse
6200016
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
220 mAh
IEC-betegnelse
CR 2032
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
2
Modell / utførelse
Litium
Lengde
3,2 mm
Høyde inkl. poler
3,2 mm
Bredde
20 mm
Diameter
20 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
CR2032 litium, høy effekt 3V. Knappcelle-batteri.