Duracell - Duracell batterier Ultra Photo Li-on CR123A - 1pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 1800 mAh
IEC-betegnelse - CR 123 A
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394123106
Elnummer
6200019
Leverandørens varenummer
123106
Typebeskrivelse
6200019
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
1800 mAh
IEC-betegnelse
CR 123 A
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium
Lengde
17 mm
Høyde inkl. poler
34,5 mm
Bredde
34,5 mm
Diameter
17 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
10 g
1pk Kamerabatteri 3V. Litium, Høy effekt.