Duracell - Duracell Procell Proffesional Batterier AA (LR6) - 10pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mignon
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - LR 6
Andre betegnelser - AA/AM 3
Antall celler - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394079779
Elnummer
6200027
Leverandørens varenummer
79779
Typebeskrivelse
6200027
Størrelsesbetegnelse
Mignon
Nominell spenning
1,5 V
IEC-betegnelse
LR 6
Andre betegnelser
AA/AM 3
Antall celler
10
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
48 mm
Diameter
14,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
12 g
10pk alkalisk LR6 AA 1,5V Batteri, med lang holdbarhet/lagringstid.