Easee As - AC Charging Cable Type2-Type2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilførselskabel
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626944388
Elnummer
6600661
Leverandørens varenummer
90202
Typebeskrivelse
6600661
Type tilbehør/reservedel
Tilførselskabel
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Easee Charging Cable er en ladekabel til din elbil. Type 2.
Easee ladekabel leveres med Type 1-kontakt (1-fase) eller med Type 2-kontakt (3-fase). Maksimal strøm er 32A. Kabelen er designet og produsert i Tyskland og er av meget høy kvalitet. Den kan låses permanent til Easee Charging Robot. Håndtaket og snoren er i fargen matt sort. Easee ladekabel er laget av kabler av høy kvalitet. Ladekabelen har god lengde, tåler høy ladeeffekt samtidig som den har et lekkert design av god kvalitet. Resultatet er en høykvalitets ladekabel som passer elegant sammen med Easee Charging Robot. Kabeltype: Modus 3
AC-ladekabelkontakt: Type 1 eller Type 2
Maksimal ladekapasitet: 22 kW
Antall faser: 3
Maksimal strøm: 32A
IP-klasse: IP54 (IP44 i tilkoblet modus)
Lengde: 7,5 m
Vekt: 4,54 kg.
Easee er stolte av å samarbeide med tyske Phoenix Contact, som utvikler og produserer våre Easee ladekabler. Phoenix Contact innså tidlig at fremtiden for mobilitet ligger i elektrisitet. Den høye kvaliteten på produktene deres og den innovative styrken er resultatet av 10 års kontinuerlig utvikling av ladeteknologi for e-mobilitet.