Easee As - BasePR 80x80 4-way Single (Mu
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090052310489
Elnummer
6600005
Leverandørens varenummer
90324
Typebeskrivelse
6600005
Type tilbehør/reservedel
Fundament
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Easee ladestolpe for montering av fire ladestasjoner. Easee Base er utviklet og laget i Norge for en elegant og fin løsning for frittstående montasje av Easee ladestasjoner. Stolpen er i stål som er behandlet med en sterk og ripebestandig pulverlakkering i sort finish som gir et kvalitetsinntrykk. Integrert kabeloppheng sørger for at kabelen henger ryddig og pent. Easee Base fås i tre ulike konfigurasjoner - velg mellom én, to- eller fire ladestasjoner på samme stolpe.
Elegant og robust stolpe for frittstående montering av Easee ladestasjoner
• Kabelinnføring under for skjultkabelføring
• Pulverlakkert sort med integrert kabeloppheng
• Stolpe for enkel eller dobbel ladestasjoner
Basen har en adapterplate som gjør at stolpen har muligheten for 45º grader rotasjonsintervall.
Stolpen har en sterkt og ripebestandig pulverlakk, som sikrer lang holdbarhet og integrerte kabelkroker (kun tilgjengelig for 1-way og 2-way oppsett).
Seriekobling av stolper
Med Power Rail-tilkoblingskinnen kan man koble flere ladestolper i serie, som muliggjør enklere installasjon på større utvendige parkeringsanlegg. Power Rail støtter tilkobling av opp til 4 ladestasjoner på en og samme stolpe grunnet den patentsøkte og unike koblingssystem.
Laget i Norge - for norske værforhold
Utviklet og produsert i Norge. På denne måten skreddersys produktene for norske hjem og norske forhold.