Easee As - Easee Home Red
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052310007
Elnummer
6600976
Leverandørens varenummer
10101
Typebeskrivelse
6600976
Utførelse tilkobling anleggsside
3-faset
Antall ladepunkter
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt
22 kW
Monteringsmetode
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Bredde
193 mm
Høyde
256 mm
Dybde
106 mm
Antall ladekontakter type 2
1
Antall ladekontakter type 2 CCS
0
Antall ladestikkontakter type 2
1
Antall ladestikkontakter type GB AC
0
Antall ladestikkontakter type GB DC
0
Antall ladestikkontakter type GB
0
Antall ladestikkontakter type 3
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO
0
Antall CEE stikkontakter
0
Antall jordfeilbrytere type B
1
Kapslingsmateriale
Andre
Slagfasthet
IK10
Easee Home ladeboks ladestasjon er liten, lett og en smart ladestasjon, full av kraft og støtter inntil 22 kW. Ladeboksen er intelligent og tilpasser seg alle elbiler, støtter alle strømstyrker (6-32A) og alle strømnett (IT, 230V/1+3-fase, TT og TN 400V). Den vil automatisk oppdage om bilen støtter 1- eller 3-fase lading. Ladeboksen er utstyrt med én type 2 kontakt/uttak slik at alle typer ladbare kjøretøy kan lade fra ladestasjonen med riktig ladekabel. Du slipper å tenke på tekniske spesifikasjoner.
Fullastet med banebrytende teknologi og fremtidsrettede løsninger sikrer ladeboksen optimal utnyttelse av tilgjengelig strømkapasitet, lavere kostnader og sikker lading av din elbil.
Utviklet og produsert i Norge med tanke på enklest og rimeligst mulig installasjon, og gjør at systemet er svært enkel å prosjektere, montere og administrere.
• Universal ladestasjon som passer alle elbiler
• Utviklet og produsert i Norge - designet for å tåle nordisk klima med regn, snø, fuktighet og frost
• Støtter alle strømnett (IT, 230V/1+3-fase, TT og TN 400V) og alle strømstyrker (6-32A)
• Integrert 4G/LTE som er gratis livet ut
• 5 års garanti — Trygt og sikkert
Du trenger ikke å tenke på tekniske spesifikasjoner, laderoboten tilpasser seg alltid bilens behov og håndterer å lade flere biler med ulike behov samtidig.
Liten. Smart. Full av kraft.
Lad raskere
- Heldynamisk ladeeffekt fra 1,4kW - 22kW sørger for at du kan lade så raskt som bilen og strømnettet i huset ditt tillater.
Lad tryggere
- Integrert Jordfeilvern type B og temperatursensorer sørger for at du lader trygt.
Lad brukervennlig
- Full kontroll i app og portal lar deg styre dine ladere etter behov.
Lad smartere
- Laderen er klargjort for smartlading så du kan lade når strømmen er billigst. I fargen rød.