Elko - ELKO RS16 modularuttak 1X8 kat.6 UTP, LSA terminering, påvegg, polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160454904
Elnummer
6942074
Leverandørens varenummer
EKO04549
Typebeskrivelse
RS16/MOD P 1X8 kat.6 UT
Type kontakt
RJ45 8 (8)
Kategori
6
Farge
Hvit
Uttaksretning
Rett
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Utenpåliggende
Nei
Innfelt montasje
Nei
Kanalinstalasjon
Nei
Gulvboks/montert under gulv
Nei
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
1
RAL-nummer
9010
Tilkoblingstype
LSA
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Separat jordtilkobling
Nei
Med plass til etikett
Nei
Egnet for design
Nei
Separat kabelavlastning
Nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling
Uten
Med støvdeksel
Nei
Med endemotstand
Nei
Mekanisk koding
Nei
Fargekoding
Nei
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
18 mm
Komplett utenpåliggende modularkontakt med ett uttak i uskjermet Kategori 6. UTP utførelse.
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling. Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniv el.nr: 88 147 60.
RS16 påvegg
Uskjermet 1X8 kategori 6
Farge: Polarhvit
LSA+ Terminering