Fresh - Baderomsvifte Fresh Intellivent 2.0 Hvit Fukt Ip44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 202 mm
Strømningshastighet - 134 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Merkespenning - 240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7318111972721
Elnummer
4910702
Leverandørens varenummer
197272
Typebeskrivelse
4910702
Nominell bredde
202 mm
Strømningshastighet
134 m³/h
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Påvegg
Merkespenning
240 V
Nettfrekvens
50 Hz
Kapslingsmateriale
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Bredde
202 mm
Høyde
152 mm
Dybde
31 mm
Intellivent 2.0 er en vifte med ekstremt lavt støynivå og god trykkraft i et særdeles moderne design. Svenskprodusert med den nyeste teknikken innen fuktstyring. Viften bygger kun 0-30 mm inn. Kappslingsklasse IP44, Spenning 100-240 V, Frekvens 50-60 Hz, Certifikat S-merket og CE. Effekt 2,1 -5,5 W, Kapasitet frittblåsende og ljudtrycksnivå 12 dB(A)/42 m3/h - 29 dB(A)134 m3/h. 5 års garanti.