Glamox Heating - PANELOVN TPA 04 400W VARMEOVN VARMEPANEL KP IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt - 400 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040660023011
Elnummer
5428429
Leverandørens varenummer
765042030
Typebeskrivelse
5428429
Modell / utførelse
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode
Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt
400 W
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Frontmateriale
Stål
Gittermodell
Hullet
Varmeelementmateriale
Aluminium
Luftuttak
Topp/front
Med ventilator
Nei
Matespenningsområde
220...240 V
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde
1,2 m
Posisjon betjeningspanel
Foran
Med fjernkontroll
Nei
Temperaturjustering
5...35 °C
Bredde
503 mm
Høyde
350 mm
Dybde
84 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Programmerbar
Ja
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Ja
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
400W, 230V, Dobbelt isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm
En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produsert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.