Haupa - Standard hullsagholder for 32-152mm sager.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type skaft - Sekskantfatning
Skaftdiameter - 10 mm
Egnet for hullsag fra/til - 32...152 mm
Med senterbor - Ja
Med hurtiglås - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923474317
Elnummer
8808772
Leverandørens varenummer
231999
Typebeskrivelse
8808772
Type skaft
Sekskantfatning
Skaftdiameter
10 mm
Egnet for hullsag fra/til
32...152 mm
Med senterbor
Ja
Med hurtiglås
Nei
Passer for hullsager 32-152mm med "quick-lock" låseanordning av hullsagen.