Hultafors - Meterstokk Glassfiber 2m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 2 m
Antall ledd - 1
Nøyaktighet - 0 mm/m
Skala i mm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317842000017
Elnummer
8876153
Leverandørens varenummer
200004
Typebeskrivelse
8876153
Materiale
Plast
Lengde
2 m
Antall ledd
1
Nøyaktighet
0 mm/m
Skala i mm
Ja
Skal i tommer
Nei
Med dybdemåler
Nei
Meterstokk produsert av glassfiberforsterket polyamid, som gir økt motstand mot fukt.
Metrisk gradering i svart på begge sider og røde desimaltall.
Foliepreget gradering gir økt beskyttelse mot slitasje.
Typegodkjent i henhold til EU Klasse III.