Lapp Norway - UNITRONIC® EIB 2X2X0,8 GRØNN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Vridning - Bunt
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate - Blank
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4044774466385
Elnummer
1053083
Leverandørens varenummer
1111583
Typebeskrivelse
BUS KABEL EIB/KNX
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
4
Vridning
Bunt
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
0,8 mm
Antall snodde elementer
2
Konfigurasjon snodde ledere
Par
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Uten
Kabelskjerming
Folie
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Forlegging i jord
Nei
Beskyttende kappe
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grønn
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
6,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
61 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
61 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
61 mm
Kategori
Andre
UV-bestandig
Nei
EIB / KNX kabel for bruk i sentral driftskontroll av boliger og næringsbygg