Melbye - Optisk trådløs røykvarsler 230V m/batteri RF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Lydstyrke - 85 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701231990
Elnummer
6200900
Leverandørens varenummer
6200900
Typebeskrivelse
6200900
Virkemåte
Optisk
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel
Ja
Nettverkstilkobling via radio
Ja
Lydstyrke
85 dB(A)
Røykvarsler
Ja
Med orienteringslys
Nei
Type test- / pauseknapp
Kombinasjon
Egnet for kanalfeste
Nei
Kabelinngang
Fra undersiden og fra siden
Frittstående
Ja
Seriekobling via radio
Ja
Maks. Antall I serie
40
Primær strømforskyning
Nettdrevet
Type matespenning
AC
Med spenningsangivelse
Ja
Med backupbatteri
Ja
Inkludert backupbatteri
Litium
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Lengde
170 mm
Bredde
50 mm
Høyde/dybde
54 mm
Diameter
123 mm
NB! Type MRV detektorer med elnr 6200900 og 6200902, kan IKKE sammenkobles med type MOD eller MVD detektorer.
Elnr 6200901 kan derimot sammenkobles.
Elnr 6200920 er en Relè base.
230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarslere er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder.
Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst (6200902) eller ved kabling (6200901) Enhetene blir levert med 1. Stk. 9V. Litium batteri.
Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter.
Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Benyttes for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.
Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A
Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.
Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann
- Demperfunksjon
- Strøm/alarmindikator
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS