Pax - PAX VIFTE PASSAD 31 IP44 HVIT M/FUKT OG TIDSSTYRING, SPJELD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 172 mm
Strømningshastighet - 95 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering
Middels temperatur - 5...35 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391477186018
Elnummer
4910624
Leverandørens varenummer
1860-1
Typebeskrivelse
Toalett- og baderomsvifter
Nominell bredde
172 mm
Strømningshastighet
95 m³/h
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Vegg-/rørmontering
Middels temperatur
5...35 °C
Merkespenning
230 V
Nettfrekvens
50 Hz
Monteringsarrangement
Standard
Kapslingsmateriale
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Støyutslipp
21 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett
Ja
Bredde
172 mm
Høyde
210 mm
Dybde
90 mm
IP44, dobbeltisolert, 28,2dB(A)3m, 90m3/t. PAX Vifte passad 31 med fukt- og tidsstyring samt kaldrasspjeld. Vifter med kaldrsspjeld brukes i yttervegg, åpner automatiskt uten å redusere kapasiteten. Passer utmerket for montering i alle våtrom, f.eks. dusj, baderom og vaskerom. Viften er utstyrt med innebygget fukt og tidsstyring samt tilslagsforsinkelse. Finnes i klassisk hvit.