Pipelife - PLASTRØR 20MM GLATTE PVC El-rør 4m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 17,2 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
4 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
9010459187369
Elnummer
1214109
Leverandørens varenummer
70005880
Typebeskrivelse
1214109
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk
Stiv
Indre diameter
17,2 mm
Ytre diameter
20 mm
Farge
Beige
Halogenfri
Nei
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Nei
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
0...0 °C
Lavfriksjons innerskikt
Nei
PVC glatte el-rør