Plejd - Dimmer LED 300VA 1-2 pol Bluetooth MESH

PLEJD

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Nominell effekt Resistiv belastning - 0...300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111348

Elnummer

1400282

Leverandørens varenummer

DIM-01-2P

Typebeskrivelse

DIM-01-2P

Betjeningsmåte

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming faseavsnitt

Ja

Type last

Universal og LED retrofit

Nominell effekt Resistiv belastning

0...300 W

Monteringsarrangement

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging)

1

App styring via Bluetooth

Ja

Seriedimmer

Ja

Omformer inngang

Ja

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer

Ja

Kan brukes med overføringsknapp

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp

Nei

Monteringsmetode

Skjult installasjon

Type feste

Andre

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Blank

Farge

Turkis

RAL-nummer (lignende)

6027

Gjennomsiktig

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Slagfasthet

IK00

Merkespenning fra/til

220...240 V

Frekvensområde

50...50 Hz

Styrespenning fra/til

220...240 V

Nominell effekt Induktiv last

0...0 VA

Nominell effekt Kapasitiv belastning

0...300 VA

Maks. bytte strøm LED

200 W

Tilkoblingstype

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til

0,5...4 mm²

Enhet bredde

46 mm

Enhet høyde

46 mm

Enhet dybde

18 mm

Min. dybde på apparatboks

18 mm

Kompatibel med Apple HomeKit

Ja

Kompatibel med Google Assistant

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Universaldimmer med mulighet for 1- eller 2- pol brytning. Dimmer LED har to separate innganger for styring ved hjelp av fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. DIM-01-2P har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå og kan tåle en last på inntil 300 W. Dimmer LED passer med tilbehør fra Plejd, f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batteribackup (BAT-01) for astrour, adaptertilbehør osv. Skal ikke brukes med: lysrør, vanlige transformatorer eller lavenergipærer.