Schneider Electric - iCT - Modulær kontaktor - 40A - 2NO - 220..240 V AC 50Hz

Schneider Electric - iCT - Modulær kontaktor - 40A - 2NO - 220..240 V AC 50Hz

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 40 A

  • Manøverspenning - 220...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480088605

Elnummer

4190627

Leverandørens varenummer

A9C20842

Typebeskrivelse

4190627

Nominell driftsstrøm

40 A

Manøverspenning

220...240 V

Type driftspenning

AC

Antall NO-kontakter

2

Antall NC-kontakter

0

Nominell driftsspenning

250...250 V

Type styrespenning

AC

Maks glødelampelast

5250 W

Maks lysrørslast

2400 VA

Maks lysrørslast (duo-krets)

3800 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert)

2400 VA

Bryter for manuell betjening

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

2

Innbyggingsdybde

43,5 mm

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Acti9 iCT modulær kontaktorserie fås i to versjoner: Kontaktorer uten manuell betjening og med manuell betjening. iCT-kontaktorene kan brukes til styring av: Belysning, varme, ventilasjon, persienner, småmotordrift relatert til styring av varme, lastreduksjon på ikke-prioriterte kurser. Manuelt betjente kontaktorer har 4-trinns vribryter på frontplaten: Automatisk driftsmodus, midlertidig overstyring av ”PÅ”, permanent overstyring av ”PÅ”: Brukes til å låse kontaktoren i PÅ-posisjon under vedlikehold av installasjonen og AV. Bredden på iCT-kontaktorserien passer til de fleste applikasjoner. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem.
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.