Schneider Electric - Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A 30MA C 10kA A - I2=1,45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481157256
Elnummer
1600911
Leverandørens varenummer
A9D17216
Typebeskrivelse
1600911
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
16 A
Nominell feilstrøm
0,03 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Ja
Poltall (totalt)
2
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
0 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
15 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
0 kA
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
45 mm
Innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
Acti9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. iC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC60 RCBO. Bryteevne ihht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret brytevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbafeles brukt i f.eks anlegg med elektronsike forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.