Schneider Electric - Klemmer for NSX/INS opp til 250A, 120-240mm2 Al/Cu, 4 stk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481274366
Elnummer
4336900
Leverandørens varenummer
LV429245
Typebeskrivelse
4336900
Type tilbehør/reservedel
Skjøtestykke
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Tilkoblingsklemmer for effekt og lastbryter NSX/INS opp til 250A. Kabeltverrsnitt fra 120mm2 til 240mm2. Godkjent både for kobber og aluminium. Leveres i sett a 4 stk med faseskillere. Opp til 440V må det benyttes medfølgende faseskillere eller terminaldeksel. Over 440V må det benyttes terminaldeksler. Tiltrekkningsmoment: Innfesting av klemme til bryterfane: 15Nm. Tiltrekking av kabel: 31Nm. Benytt momentnøkkel