Schneider Electric - Kontaktelement med 1xNO kontakt og skruterminaler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110089479
Elnummer
4300423
Leverandørens varenummer
ZBE101
Typebeskrivelse
4300423
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
3 A
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere
0
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten
Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Kontaktelement For påbygning eller reservedel