Schneider Electric - Veggboks 1M 12-27 mm 6-rør F Multifix veggboks enkel 12-27

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481455789

Elnummer

1280524

Leverandørens varenummer

IMT80274

Typebeskrivelse

1280524

Monteringsmetode

Innfelt

Form

Rund

Utstyrt med

Monteringsplate

Farge

Grå

Beskyttelsesklasse IP

IP30

Konstruktionstype

Apparatkoblingsboks/-skap

Modell / utførelse

Enkelt

Utrustet med dreibar ring

Ja

Kan kobles

Ja

Diameter

73 mm

Lengde

133 mm

Bredde

71 mm

Dybde

57...57 mm

Innvendig dybde

55 mm

For antall apparatinnsatser

1

Montering av apparat

Skrus eller spres

Med skruer

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper

Nei

Gjennomføring gjennom rørstuss

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran

Nei

For rør med diameter

16/20 mm

Rørlåsing

Ja

Valgfri rørlås

Nei

Innløp bakfra

Ja

Antall innføringer

6

Antall medleverte stusser

6

Materiale

Plast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Utførelse deksel

Egnet for sneppfeste (fabrikantspesifikk)

Gjennomsiktig deksel

Nei

Festing av deksel

Selvlåsende

Plomberbar

Nei

Funksjonssikkerhet

Uten

Med avskjerming

Nei

Vindtett

Nei

Fastmontert klemme

Nei

Krokfeste for belysning

Nei

Stuss

Uten

Spesiell anvendelse

Uten

Enkel veggboks med skruring for enkel eller dobbel plate. Boksen er sammenbyggbar uten ekstra skjøtestykke. Leveres med 3 dobbelstusser for 6 stk 16 eller 20 mm rør og stenderfeste. Stort tilbehørssortiment.