SG Armaturen - JUNISTAR ECO HVIT 2700K 8-PACK (pris pr stk)

SG Armaturen - JUNISTAR ECO HVIT 2700K 8-PACK (pris pr stk)

SG Armaturen

Elnummer 3201874

Lev. Varenr. 905213


Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 7...7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 500...1000 lm

Emballasje og betingelser

  • 8 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021989052135

Elnummer

3201874

Leverandørens varenummer

905213

Typebeskrivelse

3201874

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

7...7 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

500...1000 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Svingbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate

Ja

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

LED nominell strøm ved konstant strøm

0...0 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming avhengig av utstyr

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming GPRS

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper

A++, A+, A (LED)

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen

A++

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C

0 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

7 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

580 lm

Lysstyrke

0 cd

Virkningsgrad

0

Bredde

90 mm

Høyde/dybde

40 mm

Lengde

0 mm

Ytre diameter

90 mm

Innbyggingsbredde

68 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

40 mm

Innbyggingslengde

68 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

83 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Junistar Eco IsoSafe er en kostnadseffektiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate, og skjerm i glass. Integrert, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fleksibel hulldiameter på Ø68-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak