SG Armaturen - LEDDIM 400 10/20 -

SG Armaturen - LEDDIM 400 10/20 -

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Nominell effekt Resistiv belastning - 400...400 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988204108

Elnummer

1400375

Leverandørens varenummer

820410

Typebeskrivelse

1400375

Betjeningsmåte

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Type last

Universal og LED retrofit

Nominell effekt Resistiv belastning

400...400 W

Monteringsarrangement

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging)

1

Antall enheter

1

App styring via Bluetooth

Nei

Seriedimmer

Ja

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Nei

Kan brukes med tidsbryter/timer

Ja

Kan brukes med overføringsknapp

Nei

Kan brukes med infrarød-knapp

Nei

Minimum lysstyrke kan reguleres

Ja

Monteringsmetode

Innfelt

Type feste

Feste med skrue

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Matt

Farge

Hvit

RAL-nummer (lignende)

9003

Gjennomsiktig

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Slagfasthet

IK00

Merkespenning fra/til

200...240 V

Frekvensområde

50...60 Hz

Styrespenning fra/til

220...240 V

Nominell effekt Induktiv last

0...0 VA

Nominell effekt Kapasitiv belastning

400...400 VA

Maks. bytte strøm LED

320 W

Effektforbruk

1 W

Tilkoblingstype

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til

0,5...4 mm²

Enhet bredde

84 mm

Enhet høyde

84 mm

Enhet dybde

42 mm

Min. dybde på apparatboks

23 mm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Digital 2 faseavsnittdimmer (1-polet). Dim: 1-100%. Oppstart ved Minimum 10% eller ved siste innstilling over 10%. Kun 23mm innfellingsdybde. 400 VA. 220-240V. Overspenningsvern, Overbelastningsvern og kortslutning beskyttelse. Minimumseinstilling kan justeres.