SG Armaturen - RJ 45 IF CAT6 HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987880013
Elnummer
6900154
Leverandørens varenummer
78800
Typebeskrivelse
6900154
Type kontakt
2 x RJ45 8 (8)
Kategori
6
Farge
Hvit
Uttaksretning
Rett
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Utenpåliggende
Nei
Innfelt montasje
Ja
Kanalinstalasjon
Ja
Gulvboks/montert under gulv
Nei
Type feste
Skrus
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Med plugger/koblinger
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger
2
RAL-nummer
9003
Tilkoblingstype
Andre
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Separat jordtilkobling
Nei
Med plass til etikett
Ja
Egnet for design
Ja
Separat kabelavlastning
Ja
Monteringsmetode avskjermingstilkobling
Andre
Med støvdeksel
Nei
Med endemotstand
Nei
Mekanisk koding
Nei
Fargekoding
Ja
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
35 mm
Enhet dybde
25 mm
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Innfelt modularuttak cat 6 (uskjermet) i hvit utførelse. Uttaket kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Fargekodet åpne/lukke klemme sikrer rask og problemfri installasjon!