SG Armaturen - STIKK PV DOBBEL M/J HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987751016
Elnummer
1501372
Leverandørens varenummer
77510
Typebeskrivelse
1501372
Modell / utførelse
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall enheter
1
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Medkoblende nulleder
Nei
Beskyttende jording
Jordbleck
Antall aktive kontakter (rund)
4
Antall aktive kontakter (flat)
0
Antall aktive pinner (firkantet)
0
Med signallampe
Nei
Antall USB-A-porter
0
Antall USB-C porter
0
Maks. strømstyrke for USB strømforsyning
0 A
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
2
Avtrykk/indikering
Uten
Tilkoblingstype
Andre
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9003
Farge - metallisk
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Antall gjennomgående forbindelser
2
Med av/på-bryter
Nei
Farge på bryteroperatør
Andre
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
24 mm
Enhet dybde
0 mm
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Inkluderer Wi-Fi signalforsterker
Nei
Med innebygget Bluetooth høyttaler
Nei
Påvegg dobbel stikk i hvit utførelse, med jord og integrert barnevern. SG-klemmer sikrer rask installsjon!