SG Armaturen - Zip 230V skinne 2 meter sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Farge - Svart
Lengde - 2000 mm
For bustilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980031627
Elnummer
3201621
Leverandørens varenummer
3162
Typebeskrivelse
3201621
Antall grupper/faser
1
Merkespenning fra/til
230...230 V
Farge
Svart
Lengde
2000 mm
For bustilkobling
Ja
Form
Rektangulær
Materiale
Aluminium
Type overflate
Matt
Egnet for inbygging
Nei
Egnet til påbygging
Ja
Egnet for pendeloppheng
Ja
Bøybar
Nei
Bredde
22 mm
Høyde
22 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Isoleringsklasse
I
Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.