SG Armaturen - ZIP TUBE MICRO SORT 2700K

SG Armaturen - ZIP TUBE MICRO SORT 2700K

SG Armaturen

Elnummer 3203650

Lev. Varenr. 320604


Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 7...7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 0...500 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983206046

Elnummer

3203650

Leverandørens varenummer

320604

Typebeskrivelse

3203650

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Ja

Egnet for lampeeffekt

7...7 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

0...500 lm

Egnet til påbygging

Ja

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Plast, strukturert

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

LED nominell strøm ved konstant strøm

0...0 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming avhengig av utstyr

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming GPRS

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Andre

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper

A++, A+, A (LED)

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen

A

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C

0 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

7 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

360 lm

Lysstyrke

0 cd

Virkningsgrad

0

Bredde

39 mm

Høyde/dybde

135 mm

Lengde

135 mm

Ytre diameter

39 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0...0 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

51 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR)

17,1

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpasning. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.