Tradeforce - 6 pk. BITS 90mm Klipp PH2/PZ2/T15,20,25,30 -2120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 6
Med magnetholder - Nei
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406059
Elnummer
8808228
Leverandørens varenummer
0021200002
Typebeskrivelse
8808228
Antall bits totalt
6
Med magnetholder
Nei
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Koffert
Antall bits PH
1
Antall bits PZ
1
Antall bits Torx
4
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 6 pk. På brett med karabinkrok. 90mm lengde PH2 , PZ2, T15,20,25 og 30. Bitsen sitter godt i brettet med en enkel løsning for å ta ut bitsen. Vipp opp 90 grader for å løsne. Vipp tilbake samme vei for å sette tilbake. God merking.