Tradeforce - BATTERI CR2032 3V LITIUM 2 PAKN. 240mAh - 3560012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 240 mAh
IEC-betegnelse - CR 2032
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268401832
Elnummer
6200268
Leverandørens varenummer
0003560012
Typebeskrivelse
6200268
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
240 mAh
IEC-betegnelse
CR 2032
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium/mangandioksid
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Tradeforce batterier er et prisgunstig alternativ av god kvalitet levert av Sonepar. Kan lagres i opp til 10 år uten å miste effekt. CR2032 3V Litium 2 pakn. 3560012