Tradeforce - SDS+ Hammerbor 5,5 x 160mm Tip4 U flute - 9450004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 5,5 mm
Kuttelengde - 100 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 120 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530031747
Elnummer
8808216
Leverandørens varenummer
0009450004
Typebeskrivelse
8808216
Egnet for betong
Ja
Diameter bor
5,5 mm
Kuttelengde
100 mm
Festesystem
SDS-plus
Spisvinkel
120 °
Egnet for treverk
Nei
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Nei
Egnet for fliser
Nei
Egnet for keramikk
Nei
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Spiralbor
Ja
Skaftdiameter
10 mm
Skaftform
Sylindrisk
Antall skjæreblader
4
Total lengde
160 mm
Med hurtiglås
Ja
Tange med flat ende
Nei
Med senterbor
Nei
Senterbordiameter
100 mm
Dobbelsidet borkrone
Ja
Med kjølekanal
Nei
Egnet for omboring
Ja
Skjæreretning
Høyre
Skjæremateriale
Chrom-Vanadium
Tradeforce hammerbor er et prisgunstig alternativ av topp kvalitet levert av Sonepar.