Unilamp - Uniboks innfellingsboks justerbar for downlight lav
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 1...25 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125100289
Elnummer
3224921
Leverandørens varenummer
3224921
Typebeskrivelse
3224921
Egnet for LED lamper
Ja
Egnet for lampeeffekt
1...25 W
Bruksområde
Andre
Maks armaturdiameter
200 mm
Materiale
Plast
For høyspenningslamper
Ja
For lavspenningslamper
Ja
Med plass for styreapparater
Ja
Innbyggingslengde
570 mm
Innbyggingsbredde
250 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
48 mm
Min. taktykkelse
5 mm
Downlightskasse. Justerbar innfellingskasse. Lavtbyggende, høyde 48mm. Produsert i flammehemmende plast. Festes uten bruk av verktøy. Utsparring for 16 mm. og 20 mm. K-rør. LxBxH: 370-570x250x48 mm. K-rør festes direkte i boks uten bruk av skapmuffe