3M - 3M 9,4/330/33 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 28mm til 12mm, rørlengde 330mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 33 mm
Indre diameter etter krymping - 9,4 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160016203
Elnummer
1869439
Leverandørens varenummer
9,4 / 330 / 33
Typebeskrivelse
3M Kaldkrymprør, sort EPDM-gummi
Type
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping
33 mm
Indre diameter etter krymping
9,4 mm
Farge
Svart
Krympeforhold
2:1
Veggtykkelse etter krymping
4,1 mm
Lengde
0,303 m
Materiale
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri
Nei
Med innvendig lim
Nei
UL-godkjenning
Nei
3M 9,4/330/33 Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi, krymper fra 28mm til 12mm, rørlengde 330mm