Utgått

3M - Transparent, robust støpeform - 92-AB 114

3M
KopierKopier
3M - Transparent, robust støpeform

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Dobbeltforgrening

  • Modell / utførelse - Støpeharpiks

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening - 35...70 mm²

  • Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 16...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8021684624766

Elnummer

1165991

Leverandørens varenummer

92-AB 114

Typebeskrivelse

3M 1kV støpeskjøt

Type:

Dobbeltforgrening

Modell / utførelse:

Støpeharpiks

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:

35...70 mm²

Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:

16...25 mm²

Diameter grenkabel:

16...25 mm

Diameter hovedkabel:

25...35 mm

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Egnet for:

N(A)YY

Halogenfri:

nei

3M 92-AB114 Scotchcast støpeskjøt, avgreningsskjøt med polyuretan støpemasse nr 40, transparent støpeform, 4 x 70mm² / 50mm²