ABB Electrification - 3+N Imax=40kA, Up=1,8kV, Uc=275V, Type 2, Pluggable, Quick Safe
Elnummer 1672320
Lev. Varenr. 2CTB803973R1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 4
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
;