Utgått
ABB Electrification - Binærutgang 8x6A(SA/S8.6.2.1)

ABB Electrification - Binærutgang 8x6A(SA/S8.6.2.1)

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 8

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779925136

Elnummer

4545045

Leverandørens varenummer

2CDG110182R0011

Typebeskrivelse

SA/S8.6.2.1

Bussystem EIB/KNX

Ja

Øvrige bussystemer

Uten

Monteringsmetode

REG

Maks antall bryterkontakter

8

Merkestrøm

6 A

Bussystem KNX-Radio

Nei

Bussystem radiofrekvens

Nei

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Toveis trådløs kommunikasjon

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

8

Manuell styring/håndaktivering

Ja

Med LED-visning

Ja

Antall digitale innganger

0

Maks omkoblingseffekt

1380 W

Maks. bytte strøm LED

400 W

Utgangseffekt

8280 W

C-last

Nei

Maks brytestrøm

6 A

Nominell driftsspenning

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles

Ja

Busstilkobling inkludert

Ja

Avtagbar busmodul

Nei

Min. dybde på apparatboks

64,5 mm

Modulær utvidelsesmulighet

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Binærutgang med 8 kanaler 6A bryteraktuator for max 6A