ABB Electrification - Compact Signallampe - Blå front - Lampetype: LED 24V AC/DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Blå
Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Type linse - Rund
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500556115
Elnummer
4373508
Leverandørens varenummer
1SFA619403R5024
Typebeskrivelse
CL2-502L
Antall signallamper
1
Linsefarge
Blå
Nominell driftsspenning Ue
24...24 V
Spenningstype
AC/DC
Type linse
Rund
Type lampesokkel
LED
Med lyskilde
Ja
Type strømtilkobling
Skrukobling
Hulldiameter
22 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Med frontring
Nei
Frontringens materiale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Signallampe med integrert LED, 5 forskjellige linser, IP66, IP67 and IP69K, LED tåler spenningstopper på opp til 1000V og strømtopper på opptil 500mA i noen ms, Integrert kutte-funksjon for lekkasjestrøm, Plastikk deler laget i polykarbonat, Følger standarder - IEC / EN 60529, IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-5-1, IEC / EN 60947-5-5, IEC / EN 60073.