ABB Electrification - Compact Signallampe - Gul front - Lampetype: LED 230V AC

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Gul

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Type linse - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500556412

Elnummer

4373537

Leverandørens varenummer

1SFA619403R5233

Typebeskrivelse

CL2-523Y

Antall signallamper

1

Linsefarge

Gul

Nominell driftsspenning Ue

230...230 V

Spenningstype

AC

Type linse

Rund

Type lampesokkel

LED

Med lyskilde

Ja

Type strømtilkobling

Skrukobling

Hulldiameter

22 mm

Åpningens bredde

0 mm

Åpningens høyde

0 mm

Med frontring

Nei

Frontringens materiale

Plast

Frontringsfarge

Svart

Beskyttelsesklasse IP

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Signallampe med integrert LED, 5 forskjellige linser, IP66, IP67 and IP69K, LED tåler spenningstopper på opp til 1000V og strømtopper på opptil 500mA i noen ms, Integrert kutte-funksjon for lekkasjestrøm, Plastikk deler laget i polykarbonat, Følger standarder - IEC / EN 60529, IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-5-1, IEC / EN 60947-5-5, IEC / EN 60073.