ABB Electrification - Compact Signallampe - Rød front - Lampetype: LED 230V AC

ABB Electrification

Elnummer 4373535

Lev. Varenr. 1SFA619403R5231

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Type linse - Rund

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500556399

Elnummer

4373535

Leverandørens varenummer

1SFA619403R5231

Typebeskrivelse

CL2-523R

Antall signallamper

1

Linsefarge

Rød

Nominell driftsspenning Ue

230...230 V

Spenningstype

AC

Type linse

Rund

Type lampesokkel

LED

Med lyskilde

Ja

Type strømtilkobling

Skrukobling

Hulldiameter

22 mm

Åpningens bredde

0 mm

Åpningens høyde

0 mm

Med frontring

Nei

Frontringens materiale

Kunststoff

Frontringsfarge

Svart

Beskyttelsesklasse IP

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA)

4X

Signallampe med integrert LED, 5 forskjellige linser, IP66, IP67 and IP69K, LED tåler spenningstopper på opp til 1000V og strømtopper på opptil 500mA i noen ms, Integrert kutte-funksjon for lekkasjestrøm, Plastikk deler laget i polykarbonat, Følger standarder - IEC / EN 60529, IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-5-1, IEC / EN 60947-5-5, IEC / EN 60073.

Produktdatablad

PDF

Produktdatablad

PDF

Produktdatablad

PDF

Produktdatablad

PDF

FDV dokumentasjon

PDF

FDV dokumentasjon

PDF

FDV dokumentasjon

PDF

Brukerveiledning

PDF

Brukerveiledning

PDF

Brukerveiledning

PDF

Brukerveiledning

PDF

ROHS

PDF

ROHS

PDF

Produktdatablad