ABB Electrification - ESB20-20N-01 Installasjonskontaktor 2NO/0NC, 24V AC/DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 20 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471523007352
Elnummer
4190228
Leverandørens varenummer
1SBE121111R0120
Typebeskrivelse
ESB20-20N-01
Nominell driftsstrøm
20 A
Manøverspenning
24...24 V
Type driftspenning
AC/DC
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Nominell driftsspenning
220...250 V
Type styrespenning
AC/DC
Maks glødelampelast
0 W
Maks lysrørslast
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)
0 VA
Bryter for manuell betjening
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
1
Innbyggingsdybde
58 mm
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Med dag-/nattfunksjon
Nei
Nynn fri
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
ESB kontaktorer Til laster som fjernstyres med et høyt antall inn-/utkoblinger, f.eks bygningsautomasjon, styring av små pumper, ventilasjon, varmestyring, lysstyring el. lign. Dette gjør også at kontraktoren ikke brummer eller vibrerer. ABB har et stort utvalg ESB kontaktorer med forskjellige typer kontaktsett, nominelle strømmer og styrespenning.