OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

ABB Electrification - DS804P, 50kA, 4pol, Type A-Selektiv, 125A, B-kar, 300mA

ABB Electrification - DS804P, 50kA, 4pol, Type A-Selektiv, 125A, B-kar, 300mA

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 300 mA

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Antall jordfeilautomater - 1

  • Høyde - 108,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271517953

Elnummer

1628654

Leverandørens varenummer

2CCG001326R0001

Typebeskrivelse

DS804P-B125/0.3AS

Merkestrøm

125 A

Nominell feilstrøm

300 mA

Utløsningskarakteristikk

B

Antall jordfeilautomater

1

Høyde

108,2 mm

Antall beskyttede poler

4

Medkoblende nulleder

Ja

Bryteevne

50 kA

Bredde

227,5 mm

Dybde

82,3 mm

DS 800P, A-Selektiv
Funksjon: Beskyttelse mot overlast ortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 kA
In = 125A
Karakteristikker: B, C, D