ABB Electrification - DS804P, 50kA, 4pol, Type A-Selektiv, 125A, C-kar, 1A

ABB Electrification - DS804P, 50kA, 4pol, Type A-Selektiv, 125A, C-kar, 1A

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 1000 mA

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Antall jordfeilautomater - 1

  • Høyde - 108,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271517984

Elnummer

1628896

Leverandørens varenummer

2CCG001329R0001

Typebeskrivelse

DS804P-C125/1AS

Merkestrøm

125 A

Nominell feilstrøm

1000 mA

Utløsningskarakteristikk

C

Antall jordfeilautomater

1

Høyde

108,2 mm

Antall beskyttede poler

4

Medkoblende nulleder

Ja

Bryteevne

50 kA

Bredde

227,5 mm

Dybde

82,3 mm

DS 800P, A-Selektiv
Funksjon: Beskyttelse mot overlast ortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 kA
In = 125A
Karakteristikker: B, C, D