ABB Electrification - DX111-Fbp.0 8Di/24V Dc

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Digitalmodul

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Inngang for termistortilkobling - Nei

  • Brytefunksjon - Monostabil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614403712

Elnummer

4552560

Leverandørens varenummer

1SAJ611000R0101

Typebeskrivelse

DX111-FBP.0

Modell / utførelse

Digitalmodul

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Spenningstype for betjening

DC

Inngang for termistortilkobling

Nei

Brytefunksjon

Monostabil

Antall analoge innganger

0

Antall analoge utganger

1

Antall utganger, med kontakt

4

Antall elektroniske utganger

0

Antall digitale innganger

8

Inngang for jordfeilregistrering

Nei

Inngang for analog temperaturføler

Nei

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

1

Utvidelsesmodul for mere IO for UMC100.3 og PSTX mykstartere