ABB Electrification - Ekip Dip LSI In=1000 XT6 4p
Elnummer 4380611
Lev. Varenr. 1SDA100819R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1000 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 10000 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221008730
Elnummer
4380611
Leverandørens varenummer
1SDA100819R1
Typebeskrivelse
Ekip Dip LSI In=1000 XT6 4p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
1000 A
Type strømtilkobling
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
10000 A
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastbryter
Nei
Egnet for motorvernbryter
Nei
Egnet for overlastrelé
Ja
Tmax XT XT6 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 1000A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT6 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder.