Utgått

ABB Electrification - EVLunic Basic W4.6-T-0-0 wallbox type 2 AC, kontakt 2,3-4,6kW 230V - 6AGC070437

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EVLunic Basic W4.6-T-0-0 wallbox type 2 AC, kontakt 2,3-4,6kW 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 4,6 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 0

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EVLunic

EAN/GTIN

8719874450003

Elnummer

1505300

Leverandørens varenummer

6AGC070437

Typebeskrivelse

EVLunic_B_W4.6-T-0-0

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

4,6 kW

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

4,6 kW

Bredde:

240 mm

Høyde:

495 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

Ja

Med energimåler:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

EVLunic Basic
Innstegsmodellen med en ladeeffekt på opptil 4,6 kW for enkel lading.