ABB Electrification - EVLunic Pro Master 2,3-22kW 4m Type1 - AC Ladere - 6AGC070496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 4,6 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EVLunic
EAN/GTIN
8719874450485
Elnummer
1505348
Leverandørens varenummer
6AGC070496
Typebeskrivelse
EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-0-0
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
4,6 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Nominell tilkoblingseffekt:
4,6 kW
Bredde:
0,00024 mm
Høyde:
0,000643 mm
Dybde:
0,00014 mm
Antall ladekontakter type 1:
1
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK01
Lader med en effekt på opptil 22kW. Denne varianten inkluderer en strømmåler og autentiseringsalternativer. Den fungerer som en Master for Pro S når det gjelder laststyring


