ABB Electrification - EVLunic Pro Slave 2,3-22kW 4m Type2 - AC ladere - 6AGC070461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EVLunic
EAN/GTIN
8719874450249
Elnummer
1505324
Leverandørens varenummer
6AGC070461
Typebeskrivelse
EVLunic_Pro_S_W22-G4-0-0
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Lengde på ladekabel:
4 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
240 mm
Dybde:
140 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
Ja
Med energimåler:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Lader med en effekt på opptil 22kW. Denne varianten inkluderer en strømmåler og autentiseringsalternativer.


