ABB Electrification - FAST BRO BJMI5.4 - 1SNA176280R0500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3472591762808
Elnummer
1260365
Leverandørens varenummer
1SNA176280R0500
Typebeskrivelse
1260365
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Koblingsbro for rekkeklemmer


