Utgått
ABB Electrification - FORD.MODUL 2V3A ,168 MOD

ABB Electrification - FORD.MODUL 2V3A ,168 MOD

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Med avdekning - Nei

  • Dybde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617309888

Elnummer

2439312

Leverandørens varenummer

2CPX030988R9999

Typebeskrivelse

1MM1A

Høyde

750 mm

Bredde

250 mm

Med avdekning

Nei

Dybde

120 mm

1MM1A AL-plate Ue=400V AC Ui=690V AC
In=850A
DIN EN 604391-1
VDE 0660 500